Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.WD23R-T24T24 DUAL WALLBOX 2 CAVO+PRESA T2 22KW - 204.WD23R-T24T24

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.WD23R-T24T24 DUAL WALLBOX 2 CAVO+PRESA T2 22KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 780 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636039206

Artikelnummer

SCA204.WD23R-T24T24

Herstellernummer

204.WD23R-T24T24

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

360 mm

Höhe:

780 mm

Tiefe:

264 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 4m