SCAME PARRE SPA - SCA204.UB41S-EB CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 4
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636101088
Artikelnummer
SCA204.UB41S-EB
Herstellernummer
204.UB41S-EB
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
4
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
4
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
4