SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11M-P4 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP56
Breite - 184 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636460451
Artikelnummer
SCA204.UB11M-P4
Herstellernummer
204.UB11M-P4
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP56
Breite:
184 mm
Höhe:
337 mm
Tiefe:
106 mm
Schlagfestigkeit:
IK08


