Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11M-CH CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.UB11M-CH CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Breite - 184 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636460444

Artikelnummer

SCA204.UB11M-CH

Herstellernummer

204.UB11M-CH

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4 kW

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP56

Breite:

184 mm

Höhe:

337 mm

Tiefe:

106 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

CH 2P+T 10A 230V~ 2,3kW 10A 230V 2P+T IP56 IK08