SCAME PARRE SPA - SCA204.CB21B-T2T2M COLONNINA 2XT2 7KW RCBO MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Breite - 315 mm
Höhe - 1.507 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636474953
Artikelnummer
SCA204.CB21B-T2T2M
Herstellernummer
204.CB21B-T2T2M
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Breite:
315 mm
Höhe:
1.507 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10