SCAME PARRE SPA - SCA204.CA23B-T2T2E COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 2
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 385 mm
Höhe - 1.51 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636031491
Artikelnummer
SCA204.CA23B-T2T2E
Herstellernummer
204.CA23B-T2T2E
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
385 mm
Höhe:
1.51 mm
Tiefe:
263 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK10


