Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-UNUN COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-UNUN COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 1.51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636290393

Artikelnummer

SCA204.CA21B-UNUN

Herstellernummer

204.CA21B-UNUN

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4 kW

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Tiefe:

263 mm

Montageart:

Bodenbefestigung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO UN 3,5kW. Corrente nominale: 16A. Tensione nominale: 400V. Frequenza d'impiego: 50/60Hz. Poli: 3P+N+T. Grado di protezione: IP54. Temperatura di esercizio: -25°C/+40°C. Grado di protezione IK: IK10. Colore: GRIGIO. Tipo installazione: SU TORRETTA.