SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-T2T2M COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8001636339382
Artikelnummer
SCA204.CA21B-T2T2M
Herstellernummer
204.CA21B-T2T2M
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
385 mm
Höhe:
1.51 mm
Tiefe:
263 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10