SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2323-8 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Packung
1 ST
EAN
8001636344485
Artikelnummer
SCA201.CS2323-8
Herstellernummer
201.CS2323-8
Hersteller
SCA
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
230 V
Kabellänge:
8 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Kontaktmaterial:
CuZn


