SCAME PARRE SPA - SCA201.CS2111-5 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 20 A
Lademodus - Mode 3
Packung
1 ST
EAN
8001636340692
Artikelnummer
SCA201.CS2111-5
Herstellernummer
201.CS2111-5
Hersteller
SCA
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
20 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
230 V
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Kontaktmaterial:
CuZn


