SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0024-5 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Kabellänge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8001636342320
Artikelnummer
SCA201.CS0024-5
Herstellernummer
201.CS0024-5
Hersteller
SCA
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Kontaktmaterial:
CuZn


