SCAME PARRE SPA - SCA201.CS0023-5 CAVO DI RICARICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB) - nein
Lademodus - Mode 3
Nennstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
8001636342313
Artikelnummer
SCA201.CS0023-5
Herstellernummer
201.CS0023-5
Hersteller
SCA
Stromart:
AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Mit Temperatursensor:
nein
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn


