Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA191.5031 PORTALAMPADA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA191.5031 PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636059020

Artikelnummer

SCA191.5031

Herstellernummer

191.5031

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Per alogene a bassa tensione. Dimensione 17x9mm. Fori di fissaggio N 2x3.5mm, In stealite, Morsetti automatici, Cavo: Teflon-Fep 150mm. Attacco G4/GZ4/GX5,3/GY6,35.