Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.71 FERMATAZZA - 190.71

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.71 FERMATAZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636058849

Artikelnummer

SCA190.71

Herstellernummer

190.71

Hersteller

SCA

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Schraubfassung

Farbe:

schwarz

Fermatazza in termoplastico. Dimensioni Ø47x9mm. Anello fermaparalume. Per portalanpada con camicia filettata.