Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.6000FGB PORTALAMPADA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.6000FGB PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636210513

Artikelnummer

SCA190.6000FGB

Herstellernummer

190.6000FGB

Hersteller

SCA

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

weiß

Camicia filettata con filetto stampato, cavo 2.5 mm² (max).