Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.3570S PORTALAMPADA PER CANDELE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.3570S PORTALAMPADA PER CANDELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636186450

Artikelnummer

SCA190.3570S

Herstellernummer

190.3570S

Hersteller

SCA

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Mit Starteraufnahme:

nein

E14 NIPPEL E VITE