SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FG PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
Produktserien
Serie LUX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636210360
Artikelnummer
SCA190.2000FG
Herstellernummer
190.2000FG
Hersteller
SCA
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Farbe:
schwarz
Camicia Parzialmente filettata. Cappellotto, Con filetto stampato, Entrata: M10 x 1. Cavo 2.5mm2 (max). Colore: Nero