Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FCNB PORTALAMPADA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FCNB PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636210391

Artikelnummer

SCA190.2000FCNB

Herstellernummer

190.2000FCNB

Hersteller

SCA

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

weiß

Camicia Parzialmente filettata. Cappellotto, Con nippel in metallo , Entrata: M10 x 1. Cavo 2.5mm2 (max).