Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FCGB PORTALAMPADA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA190.2000FCGB PORTALAMPADA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E14

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636210414

Artikelnummer

SCA190.2000FCGB

Herstellernummer

190.2000FCGB

Hersteller

SCA

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E14

Camicia Parzialmente filettata. Cappellotto, Con filetto stampato, Entrata: M10 x 1. Cavo 2.5mm2 (max).