SCAME PARRE SPA - SCA180.810 SPINA PLUG 8/8 VOLANTE CAT3 - 180.810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 3
Anschlussart - Crimp
Packung
100 ST
EAN
8001636099569
Artikelnummer
SCA180.810
Herstellernummer
180.810
Hersteller
SCA
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
3
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


