Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA180.60/CEI-S SPINA COASSIALE D.9,5 - 180.60/CEI-S

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA180.60/CEI-S SPINA COASSIALE D.9,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Winkelstecker - nein

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 200 ST

Produktserien

EAN

8001636001722

Artikelnummer

SCA180.60/CEI-S

Herstellernummer

180.60/CEI-S

Hersteller

SCA

Ausführung:

Stecker

Winkelstecker:

nein

Kontaktausführung:

männlich (male)

Isolierter Einbau:

ja

DIRITTA TERMOPLASTICO BIANCO ø9,5mm