SCAME PARRE SPA - SCA180.5521 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker/Stecker
Steckverbindertyp - F
Bauform - abgewinkelt
Impedanz - 75 Ohm
Befestigungsart - isolierter Einbau
Packung
50 ST
Produktserien
Serie DATATEL-TEL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636102696
Artikelnummer
SCA180.5521
Herstellernummer
180.5521
Hersteller
SCA
Ausführung:
Stecker/Stecker
Steckverbindertyp:
F
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
isolierter Einbau
SPINE E PRESE Ø 9,5mm


