SCAME PARRE SPA - SCA160.225 PRESA TAVOLO 6 POSTI 10/16A - 160.225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso - 6
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11 - 0
Packung
10 ST
Produktserien
Serie BLUELINE
EAN
8001636001418
Artikelnummer
SCA160.225
Herstellernummer
160.225
Hersteller
SCA
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
6
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


