Startseite

SIEMENS - SIE3SK12132AB40 Dispositivo di sicurezza, modulo di ampliamento uscite 3RO Power, circuiti di abilitazione a relè

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SK12132AB40 Dispositivo di sicurezza, modulo di ampliamento uscite 3RO Power, circuiti di abilitazione a relè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913837

Artikelnummer

SIE3SK12132AB40

Herstellernummer

3SK12132AB40

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.6 mm

Leistungsaufnahme:

5.5 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannungsart 2:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 3RO Power, con circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = DC 24 V morsetto a molla (Push-in) modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3SK1 per dispositivi di sicurezza. I moduli di ampliamento uscite 3SK permettono di aggiungere ulteriori uscite sicure con un potere di manovra fino a 10 A a un modulo di base. Essi possono essere cablati a ogni modulo di base 3SK. Tutti i moduli di ampliamento con una tensione di comando DC 24 V sono collegabili anche tramite i connettori di apparecchiatura 3ZY12 ai moduli di base Advanced 3SK1 e 3SK2. Gli apparecchi dispongono di quattro (AC-15 5 A) o tre (AC-15 10 A) uscite sicure. Si può scegliere tra tensione di comando di 24 V o ampio campo di tensione. Sempre fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.