Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029AR4068EL LORDINO 68W 4000K MOD.AR CRI>80 - 8029AR4068EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8029AR4068EL LORDINO 68W 4000K MOD.AR CRI>80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698084436

Artikelnummer

TCM8029AR4068EL

Herstellernummer

8029AR4068EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9845 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

330 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

68...68 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Länge:

180 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LORDINO/AR. Proiettore per interni ed esterni. 68W. 9845 lm. 4000K. Colore Antracite