Startseite

ABB SPA - ABBSPLHC20/25M Schutzschlauch - SPLHC20/25M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBSPLHC20/25M Schutzschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Innendurchmesser - 15.9 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 M

EAN

5020963005824

Artikelnummer

ABBSPLHC20/25M

Herstellernummer

SPLHC20/25M

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Außendurchmesser:

21.1 mm

Innendurchmesser:

15.9 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-65...135 °C

Schutzart (IP):

IP68

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

80 mm

Gewicht:

0.4 kg/m

Farbe:

schwarz

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

GUAINA ACC.ZINC.RIV.TPE NC20 BK -65 165