SATI ITALIA SPA - SAT7803910 CUSCINO KBS SEALBAGS 250 DF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Außenbreite - 180 mm
Plattenstärke/Produktlänge - 180 mm
Außenhöhe - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887041236
Artikelnummer
SAT7803910
Herstellernummer
7803910
Hersteller
SAT
Ausführung:
Kissenschott
Außenbreite:
180 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
180 mm
Außenhöhe:
13 mm
Ogni cuscino KBS SEALBAGS è formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e resistente al fuoco REI 120 sul lato 18 cme REI 180 sul lato 34 cm.