SATI ITALIA SPA - SAT62530001 SUPPORTO MULTIPLO SML ZC - 62530001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Breite - 54.5 mm
Höhe - 85 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
40 ST
EAN
8032887063948
Artikelnummer
SAT62530001
Herstellernummer
62530001
Hersteller
SAT
Länge:
120 mm
Breite:
54.5 mm
Höhe:
85 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


