SATI ITALIA SPA - SAT62510102 BASE MENSOLA MM 150 15/10 ZC - 62510102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 207 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063634
Artikelnummer
SAT62510102
Herstellernummer
62510102
Hersteller
SAT
Länge:
207 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2843 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


