SATI ITALIA SPA - SAT62510052 MENSOLA RIVETTATA MM 500 ZC - 62510052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 545 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887063320
Artikelnummer
SAT62510052
Herstellernummer
62510052
Hersteller
SAT
Länge:
545 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1667 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


