SATI ITALIA SPA - SAT62510001 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 ZC - 62510001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 133 mm
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063238
Artikelnummer
SAT62510001
Herstellernummer
62510001
Hersteller
SAT
Länge:
133 mm
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1058 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


