Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62430001 SUPPORTO MULTLIPO SML IX

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62430001 SUPPORTO MULTLIPO SML IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 54 mm

  • Länge - 120 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 85 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887063955

Artikelnummer

SAT62430001

Herstellernummer

62430001

Hersteller

SAT

Breite:

54 mm

Länge:

120 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

85 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige