Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62410104 BASE MENSOLA MM 300 15/10 IX - 62410104

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62410104 BASE MENSOLA MM 300 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 330 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032887063726

Artikelnummer

SAT62410104

Herstellernummer

62410104

Hersteller

SAT

Länge:

330 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1862 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.