SATI ITALIA SPA - SAT62410053 MENSOLA RIVETTATA MM 600 IX - 62410053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Breite - 44 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Ausführung - Wandausleger
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8032887063405
Artikelnummer
SAT62410053
Herstellernummer
62410053
Hersteller
SAT
Länge:
600 mm
Breite:
44 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


