SATI ITALIA SPA - SAT62410052 MENSOLA RIVETTATA MM 500 IX - 62410052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 545 mm
Breite - 51 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8032887063399
Artikelnummer
SAT62410052
Herstellernummer
62410052
Hersteller
SAT
Länge:
545 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1667 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


