Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62410051 MENSOLA RIVETTATA MM 400 IX - 62410051

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62410051 MENSOLA RIVETTATA MM 400 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 445 mm

  • Breite - 51 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887063382

Artikelnummer

SAT62410051

Herstellernummer

62410051

Hersteller

SAT

Länge:

445 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

250 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1862 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale e prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.