SATI ITALIA SPA - SAT62210002 MENSOLA STAMPATA MM 150 15/10 VG - 62210002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 175 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063139
Artikelnummer
SAT62210002
Herstellernummer
62210002
Hersteller
SAT
Länge:
175 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
980 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


