Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62130001 SUPPORTO MULTLIPO SML VB

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62130001 SUPPORTO MULTLIPO SML VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 54.5 mm

  • Länge - 120 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 40 ST

EAN

8032887063924

Artikelnummer

SAT62130001

Herstellernummer

62130001

Hersteller

SAT

Breite:

54.5 mm

Länge:

120 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige