Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62110052 MENSOLA RIVETTATA MM 500 VB - 62110052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 545 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8032887063108

Artikelnummer

SAT62110052

Herstellernummer

62110052

Hersteller

SAT

Länge:

545 mm

Höhe:

250 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Breite:

51 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1667 N

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.