SATI ITALIA SPA - SAT62110051 MENSOLA RIVETTATA MM 400 VB - 62110051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 445 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
10 ST
EAN
8032887063092
Artikelnummer
SAT62110051
Herstellernummer
62110051
Hersteller
SAT
Länge:
445 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...400 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1862 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


