SATI ITALIA SPA - SAT62110012 MENSOLA STAMPATA MM 150 20/10 VB - 62110012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 183 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063061
Artikelnummer
SAT62110012
Herstellernummer
62110012
Hersteller
SAT
Länge:
183 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1666 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


