SATI ITALIA SPA - SAT62020101 GIUNTO PER ASTA DI SOSP. 300MM ZS - 62020101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032887063863
Artikelnummer
SAT62020101
Herstellernummer
62020101
Hersteller
SAT
Länge:
300 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
44 mm
Höhe:
27 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
17.5 mm
Gewicht:
0.1 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
14 µm