Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62020001 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 ZS - 62020001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62020001 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 29 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8032887063764

Artikelnummer

SAT62020001

Herstellernummer

62020001

Hersteller

SAT

Länge:

2000 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

29 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

17 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

14 µm

Gewicht:

2.2 kg

Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.