SATI ITALIA SPA - SAT62010107 BASE MENSOLA MM 600 15/10 ZS - 62010107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 630 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063474
Artikelnummer
SAT62010107
Herstellernummer
62010107
Hersteller
SAT
Länge:
630 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1471 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


