SATI ITALIA SPA - SAT62010104 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZS - 62010104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 330 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063443
Artikelnummer
SAT62010104
Herstellernummer
62010104
Hersteller
SAT
Länge:
330 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1862 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


