Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62010103 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZS - 62010103

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT62010103 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 230 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032887063436

Artikelnummer

SAT62010103

Herstellernummer

62010103

Hersteller

SAT

Länge:

230 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2451 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.