Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT62010102 BASE MENSOLA MM 150 15/10 ZS - 62010102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 207 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887063429

Artikelnummer

SAT62010102

Herstellernummer

62010102

Hersteller

SAT

Länge:

207 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2843 N

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

La base mensola si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.