SATI ITALIA SPA - SAT62010053 MENSOLA RIVETTATA MM 600 ZS - 62010053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 645 mm
Höhe - 250 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8032887062934
Artikelnummer
SAT62010053
Herstellernummer
62010053
Hersteller
SAT
Länge:
645 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
51 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1471 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


