SATI ITALIA SPA - SAT62010014 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 ZS - 62010014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 333 mm
Höhe - 140 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887063009
Artikelnummer
SAT62010014
Herstellernummer
62010014
Hersteller
SAT
Länge:
333 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1333 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


