SATI ITALIA SPA - SAT61643300 MENSOLA ST.PAS FILO MM300 15/10 ZC - 61643300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 332 mm
Höhe - 140 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8032887064044
Artikelnummer
SAT61643300
Herstellernummer
61643300
Hersteller
SAT
Länge:
332 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
784 N
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


